Opis:
Trpežne 14″ rokavice iz cepljenega usnja zagotavljajo zaščito pri različnih, z vročino povezanih, opravilih. Zaradi uporabljenih materialov vrhunske kakovosti so idealne za varjenje in ravnanje s kovinami. Celotna bombažna podloga zagotavlja udobno nošenje.
Lastnosti:
- EN12477 Zaščita pri varjenju Tip A
- V celoti podloženo z mehkim in udobnim bombažem
- Rokavice iz 14 inčnega cepljenega kravjega usnja
- Največja EN407 odpornost proti gorenju
- Idealno za varjenje in obdelavo kovin
- Trpežno usnje
- Certifikat CE
- ANSI Nivo obrabe 3
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
- EN 12477: 2001 Type A
- EN 407: 2020 (412142)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Material:
Material: Cepljeno goveje usnje; Bombaž;