Zaščitna rokavica uvex zgornji razred 7000 velikost 11

Št. art.: 6028711
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost rokavic 11
Vrsta izdelka Zaščitne delovne rokavice za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6028711
EAN/GTIN 4048612010211
Številka proizvajalca 6028711
L-število Z0E015 60287/11

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Zaščitne rokavice
  • Ime izdelka: Uvex top grade 7000
  • Vrsta izdelka: Rokavice za varjenje
  • Barva (filter): siva/siva
  • Površina: z manšeto
  • Premaz: brez premaza
  • Velikost: 11
  • Ponovna uporaba: Za večkratno uporabo (R)
  • Zunanji material: kravja koža polno usnje / kravje cepljeno usnje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226