Rokavice za varilce, par, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094101 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    12,54 € / par
  • od 6 par
    10,45 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
606 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EN 407

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic brez silikona; Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba za večkratno uporabo
Dolžina 350 mm
Debelina 0,8
Nosilni material Kozje usnje
Različica prevleke Brez prevleke
Masa 157 g
Vsebina 1
Material Brazdasto kozje usnje
Velikost rokavic 9
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Tip B
Varilni postopek WIG
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Zaščitne delovne rokavice za varilce
Barva bela/rjava
Standard EN 407
Vrsta izdelka Zaščitne delovne rokavice za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094101 9
EAN/GTIN 4062406128890
Številka proizvajalca 094101 9

Opis

Izvedba:

GARANT – rokavice za varilce iz brazdastega kozjega usnja z značilnim dizajnom GARANT. Kakovostna obdelava in anatomska oblika za najvišjo stopnjo občutka pri dotiku za vodenje anode med postopkom varjenja s hkratno dobro zaščito. Notranja stran zavihka je iz lanene tkanine, ki omogoča visoko udobje nošenja in vpija znoj. Zelo primerno za varilni postopek WIG.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico