{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | brez silikona; Odpornost proti ognju, stopnja 4 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 350 mm | |
Debelina | 0,8 | |
Nosilni material | Kozje usnje | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Masa | 157 g | |
Vsebina | 1 | |
Material | Brazdasto kozje usnje | |
Velikost rokavic | 11 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tip B | |
Varilni postopek | WIG | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Zaščitne delovne rokavice za varilce | |
Barva | bela/rjava | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta izdelka | Zaščitne delovne rokavice za varilce |
Številka izdelka | 094101 11 | |
EAN/GTIN | 4062406129811 | |
Številka proizvajalca | 094101 11 |