Rokavice Mig Welding Brown L R

Št. art.: A540BRRL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 9

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A540BRRL
EAN/GTIN 5036108325474
Številka proizvajalca A540BRRL
L-število L01840 1307

Opis

Opis:

Rokavice za varjenje Ultra so narejene za profesionalne varilce iz materialov in s konstrukcijo najboljše kakovosti. Grobozrnato usnje, prekrito s cepljenim usnjem, zagotavlja večjo odpornost proti gorenju. Podloga iz flisa za zaščito pred vročino in mrazom. Aramidni šivi za izjemno vzdržljivost.

Lastnosti:

  • EN12477 Zaščita pri varjenju Tip A
  • Usnjena rokavica za varjenje premium kvalitete
  • Ojačano območje dlani in palca
  • Ojačani šivi iz aramida za največjo vzdržljivost in zaščito pred opeklinami
  • Podloga iz flisa za dodatno toploto in udobje
  • Okrepljeni šivi na dlani in prstih
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412X4X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Cepljeno goveje usnje; Goveje zrnato usnje; Bombaž; Poliester;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico