{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 30 mm | |
Nyckelvidd 2 | 34 mm | |
nyckellängd L | 325 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 43 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 48,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 13,8 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 617600 30X34 | |
EAN/GTIN | 4018754021437 | |
Tillverkarens nummer | 41053034 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ringnyckel, flat, nyckelvidd: 30X34mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
484,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
413 styck i lager
262,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
179 styck i lager
340,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 325 mm | 375 mm | 365 mm |
Nyckelvidd 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Nyckelvidd 2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 43 mm | 44 mm | 44 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 48,5 mm | 50 mm | 50 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |