{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 18 mm | |
Nyckelvidd 2 | 21 mm | |
nyckellängd L | 210 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 26,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 30,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 9,8 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 617600 18X21 | |
EAN/GTIN | 4018754021352 | |
Tillverkarens nummer | 41051821 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, flat 18X21 mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
273,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
124 styck i lager
121,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
333 styck i lager
204,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda |
Ringläge | 0 | 0 | 75 |
nyckellängd L | 210 | 194 | 300 |
Nyckelvidd 2 | 21 | 21 | 21 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ring-⌀ D1 max | 26,5 | 26,5 | 28 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |