{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 14 mm | |
Nyckelvidd 2 | 15 mm | |
nyckellängd L | 165 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 21,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 7,5 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 617600 14X15 | |
EAN/GTIN | 4018754021307 | |
Tillverkarens nummer | 41051415 |