Ringnyckel, flat 8X9 mm

Art-nr: 617600 8X9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 8 mm
Nyckelvidd 2 9 mm
nyckellängd L 115 mm
maximal ring-⌀ D1 max 13,5 mm
maximal ring-⌀ D2 max 15 mm
maximal ringhöjd h1 max 5,5 mm
Ringläge 0 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad (flagningssäkert)
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 617600 8X9
EAN/GTIN 4018754021239
Tillverkarens nummer 41050809

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
STAHLWILLE − Med greppsäkert skaft med dubbel T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med AS-drive profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen