Ringnyckel, flat 8X10 mm

Art-nr: 617600 8X10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nyckelvidd 1 8 mm
    Nyckelvidd 2 10 mm
    nyckellängd L 115 mm
    maximal ring-⌀ D1 max 13,5 mm
    maximal ring-⌀ D2 max 16 mm
    maximal ringhöjd h1 max 6 mm
    Ringläge 0 grad
    Tillverkningsprocess sänksmidda
    Material Chrome-Alloy-Steel
    Yta förkromad (flagningssäkert)
    Nyckelvidder metrisk
    Produktslag Skruvnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 617600 8X10
    EAN/GTIN 4018754021246
    Tillverkarens nummer 41050810

    Benämning

    Utförande:

    Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
    STAHLWILLE − Med greppsäkert skaft med dubbel T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med AS-drive profil.

    Norm:

    DIN 837 B / ISO 3318

    Material:

    STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen