Ringnyckel, flat, nyckelvidd: 10X11mm

Art-nr.: 617600 10X11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
47 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 10 mm
Nyckelvidd 2 11 mm
nyckellängd L 130 mm
maximal ring-⌀ D1 max 16 mm
maximal ring-⌀ D2 max 17 mm
maximal ringhöjd h1 max 6 mm
Ringläge 0 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad (flagningssäkert)
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 617600 10X11
EAN/GTIN 4018754021253
Tillverkarens nummer 41051011

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
STAHLWILLE − Med greppsäkert skaft med dubbel T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med AS-drive profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen