{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 16 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
nyckellängd L | 170 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 24,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 25,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 8 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 617600 16X17 | |
EAN/GTIN | 4018754021314 | |
Tillverkarens nummer | 41051617 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Ringnyckel, flat 16X17 mm
på begäran
I lager
38 styck i lager
193,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 833 styck i lager
62,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
nyckellängd L | 170 mm | 169 mm |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | 17 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål |
maximal ring-⌀ D1 max | 24,5 mm | 24,5 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 25,5 mm | 25,5 mm |