{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 14 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
nyckellängd L | 263 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615950 14X17 | |
EAN/GTIN | 4045197441751 | |
Tillverkarens nummer | 615950 14X17 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 14X17mm
på begäran
I lager
74 styck i lager
91,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
132 styck i lager
90,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
376 styck i lager
189,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
549 styck i lager
139,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | förkromad | fosfaterad | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 263 mm | 263 mm | 195 mm | 245 mm |
Nyckelvidd 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 22 mm | 22 mm | 27,4 mm | 22 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 27 mm | 27 mm | 31,4 mm | 27 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |