{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 13 mm | |
Nyckelvidd 2 | 15 mm | |
nyckellängd L | 239 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615950 13X15 | |
EAN/GTIN | 4045197441744 | |
Tillverkarens nummer | 615950 13X15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 13X15 mm
på begäran
I lager
233 styck i lager
82,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
84 styck i lager
75,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
670 styck i lager
130,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 239 | 239 | 245 |
Nyckelvidd 1 | 13 | 13 | 13 |
Nyckelvidd 2 | 15 | 15 | 15 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 22 | 22 | 22 |
maximal ring-⌀ D2 max | 23 | 23 | 23 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |