{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | MINCUT | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 8 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Mittförskjutning L3 | 7,4 mm | |
Funktionsbredd f1 | 1,4 mm | |
totallängd L | 102,5 mm | |
Kylningsdiameter d5 | 5 mm | |
Radiell bredd f2 | 5,5 mm | |
Huvudängd l2 | 12,5 mm | |
radie R | 3,8 mm | |
tillverkarens beteckning | MIFHR 12C-8 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 270420 12/8 | |
EAN/GTIN | 7291075262391 | |
Tillverkarens nummer | 2801523 |