{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | E12M SGLCR/L06 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | GCCT 06020. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 15,52 mm | |
Mittförskjutning L3 | 9,15 mm | |
Spännhöjd L2 | 11,33 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 11 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 268732 100/06 | |
EAN/GTIN | 4045197545862 | |
Tillverkarens nummer | 268732 100/06 |