{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | E10K SGLCR/L06 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | GCCT 06020. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 13,54 mm | |
Mittförskjutning L3 | 8,15 mm | |
Spännhöjd L2 | 9,5 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 11 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 268732 85/06 | |
EAN/GTIN | 4045197545855 | |
Tillverkarens nummer | 268732 85/06 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |