{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 7 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A12K SV95CR/L07 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | VC.. 0702.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 15,5 mm | |
Mittförskjutning L3 | 9 mm | |
Spännhöjd L2 | 11 mm | |
Effektivt djup T | 6 mm | |
Halsbredd L4 | 9 mm | |
Huvudängd L1 | 28 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 27 | |
Användning | Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 261354 12/07 | |
EAN/GTIN | 4045197948052 | |
Tillverkarens nummer | 261354 12/07 |