{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | MINCUT | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 15 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Mittförskjutning L3 | 12,5 mm | |
Funktionsbredd f1 | 2,7 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Kylningsdiameter d5 | 8 mm | |
Radiell bredd f2 | 7,5 mm | |
Huvudängd l2 | 19 mm | |
radie R | 10,3 mm | |
tillverkarens beteckning | MIFHR 16C-15 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 270420 16/15 | |
EAN/GTIN | 7291075262421 | |
Tillverkarens nummer | 3300264 |