MINCUT borrstång 12/10 mm

Art-nr: 270420 12/10
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie MINCUT
Skaftdiameter Ds 12 mm
Vändskärsstorlek 10 mm
Användning Höger
Invändig ja
Mittförskjutning L3 11,2 mm
Funktionsbredd f1 2,4 mm
totallängd L 90 mm
Kylningsdiameter d5 6 mm
Radiell bredd f2 5,5 mm
Huvudängd l2 17,2 mm
radie R 4,6 mm
tillverkarens beteckning MIFHR 12C-10
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270420 12/10
EAN/GTIN 7291075262407
Tillverkarens nummer 2801704

Benämning

Användningsdata:

För axialinstickning och sticksvarvning i diameterområdet 8 mm – 17 mm.

Passar till:

Skärinsatser nr 270422270429.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen