{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | MINCUT | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 10 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Mittförskjutning L3 | 11,2 mm | |
Funktionsbredd f1 | 2,4 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Kylningsdiameter d5 | 6 mm | |
Radiell bredd f2 | 7,5 mm | |
Huvudängd l2 | 17,2 mm | |
radie R | 4,6 mm | |
tillverkarens beteckning | MIFHR 16C-10 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 270420 16/10 | |
EAN/GTIN | 7291075262414 | |
Tillverkarens nummer | 2801705 |