{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Sort | IC908 | |
Vändskärsstorlek ⌀ d | 10 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 9 mm | |
hörnradie R | 1,5 mm | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 mm/min - 180 mm/min | |
INSL | 24,5 mm | |
Matning f Axialstickning | 0,02 mm/v - 0,06 mm/v | |
Matning f Plansvarvning | 0,02 mm/v - 0,05 mm/v | |
Serie | MINCUT | |
tillverkarens beteckning | MEFL 10-3.00-1.50 IC908 | |
Produktslag | Minivändskärsplatta |
Artikelnummer | 270429 3/10 | |
EAN/GTIN | 7291075424645 | |
Tillverkarens nummer | 3337037 |