Invändig skärhållare HSS 12/06 mm

Art-nr: 260022 12/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 12 mm
    Vändskärsstorlek 6 mm
    Användning Höger
    Invändigt svarvdjup upp till 5×D
    Skärmaterial HSS
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare AH12M SCLCR/L06
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Passande vändskär CC..0602..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 14 mm
    Mittförskjutning L3 7 mm
    Spännhöjd L2 11 mm
    totallängd L 150 mm
    Utkragningslängd L1 60 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 7
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260022 12/06
    EAN/GTIN 4045197652034
    Tillverkarens nummer 260022 12/06

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen