{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMT 060204 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7010-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | SM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 440 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260142 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780454 | |
Tillverkarens nummer | 260142 HB7010-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
CC.T 060204, Sort: HB7010-1
på begäran
I lager
2 240 styck i lager
Från
1
st
109,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
91,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 075 styck i lager
Från
1
st
109,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
91,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 068 styck i lager
Från
1
st
109,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
91,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
486 styck i lager
Från
1
st
123,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
102,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
587 styck i lager
68,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grov-bearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
spån-brytare | SM | SM | SM | WSM | PM |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,15 mm/v - 0,3 mm/v | 0,12 mm/v - 0,3 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |