CCMT 060204, Sort: HBT020

Art-nr.: 260210 HBT020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
587 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 060204
Hörnradie 0,4 mm
Sort HBT020
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PM
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,12 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 280 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260210 HBT020
EAN/GTIN 4062406256975
Tillverkarens nummer 260210 HBT020

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


CCMT 060204, Sort: HBT020

CCMT 060204, Sort: HBT020

på begäran
I lager
587 styck i lager
68,01  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 152 styck i lager
Från 1  st
109,58  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
91,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 280 styck i lager
Från 1  st
109,58  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
91,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 098 styck i lager
Från 1  st
109,58  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
91,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
506 styck i lager
Från 1  st
123,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
102,71  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 2 2 2 2 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning Grov-bearbetning
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM VHM
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,4 mm - 2 mm
spån-brytare PM SM SM SM WSM
Matning f 0,12 mm/v - 0,3 mm/v 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,15 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 280 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen