Invändig skärhållare stål 12/07 mm

Art-nr: 261346 12/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 12 mm
    Vändskärsstorlek 7 mm
    Användning Höger
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A12K SVLCR/L07
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Passande vändskär VC.. 0702..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 15,5 mm
    Mittförskjutning L3 9 mm
    Spännhöjd L2 11 mm
    Effektivt djup T 6 mm
    Halsbredd L4 9 mm
    Huvudängd L1 28 mm
    totallängd L 125 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 27
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 261346 12/07
    EAN/GTIN 4045197941466
    Tillverkarens nummer 261346 12/07

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen