{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 180-090-25A-5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 180-090-25A-5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231710 18 | |
EAN/GTIN | 7291075291247 | |
Tillverkarens nummer | 3201681 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 18
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 887,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
4 760,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
4 672,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
5 190,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 18 ;18,9 | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Effektiv längd L1 | 90 | 95 | 168,3 | 171,5 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |