{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 32 mm - 32,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 320-160-32A-5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 320-160-32A-5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231710 32 | |
EAN/GTIN | 7291075291582 | |
Tillverkarens nummer | 3203543 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 5×D, Storlek: 32
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
10 170,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
8 538,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 5×D | 5×D |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | 32 mm |
Skaftlängd Ls | 60 mm | 60 mm |
Effektiv längd L1 | 160 mm | 165 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |