{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 200-100-25A-5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 200-100-25A-5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231710 20 | |
EAN/GTIN | 7291075291216 | |
Tillverkarens nummer | 3201678 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 5×D, Storlek: 20
på begäran
I lager
4 styck i lager
5 388,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
5 287,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 20 mm - 20,9 mm | 20 mm - 20,99 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 5×D | 5×D |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | 25 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |