{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 115-058-16A-5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 115-058-16A-5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231710 11,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291391 | |
Tillverkarens nummer | 3202422 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 5×D, Storlek: 11,5
på begäran
I lager
1 styck i lager
3 765,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
3 576,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | 11,5 mm - 11,99 mm |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm |
Effektiv längd L1 | 58 mm | 60 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |