{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 24 mm - 24,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 240-120-32A-5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 240-120-32A-5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231710 24 | |
EAN/GTIN | 7291075291292 | |
Tillverkarens nummer | 3201686 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 5×D, Storlek: 24
på begäran
I lager
5 styck i lager
7 141,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
6 398,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 24 mm - 24,9 mm | 24 mm - 24,99 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 5×D | 5×D |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | 32 mm |
Effektiv längd L1 | 120 mm | 125 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |