{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 30 mm - 30,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 300-150-32A-5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 300-150-32A-5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231710 30 | |
EAN/GTIN | 7291075291568 | |
Tillverkarens nummer | 3203535 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 5×D, Storlek: 30
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
9 411,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
7 830,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 30 mm - 30,9 mm | 30 mm - 30,99 mm |
Utförande | 5×D | 5×D |
Invändig | ja | ja |
Skaftlängd Ls | 60 mm | 60 mm |
Effektiv längd L1 | 150 mm | 155 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |