{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 48 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftlängd Ls | 45 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 095-048-12A-5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 095-048-12A-5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231710 9,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291360 | |
Tillverkarens nummer | 3202416 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 5×D, Storlek: 9,5
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 476,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 425,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | 9,5 mm - 9,99 mm |
Utförande | 5×D | 5×D |
Invändig | ja | ja |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm |
Effektiv längd L1 | 48 mm | 50 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |