{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 10 mm - 10,4 mm | |
Effektiv längd L1 | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 100-050-16A-5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 100-050-16A-5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231710 10 | |
EAN/GTIN | 7291075291223 | |
Tillverkarens nummer | 3201679 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 5×D, Storlek: 10
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 614,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
3 501,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 10 mm - 10,4 mm | 10 mm - 10,49 mm |
Utförande | 5×D | 5×D |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 48 mm | 48 mm |
Effektiv längd L1 | 50 mm | 53 mm |