{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 73 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 145-073-16A-5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 145-073-16A-5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231710 14,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291438 | |
Tillverkarens nummer | 3202430 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 5×D, Storlek: 14,5
på begäran
I lager
5 styck i lager
4 199,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
4 010,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | 14,5 mm - 14,99 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 5×D | 5×D |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Effektiv längd L1 | 73 mm | 75 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |