{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
totallängd Ltot | 25 mm | |
Fästgänga M | M8 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 24 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
spiralfräsning ap | 0,3 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 3,73 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 6,13 mm | |
Passande vändskär | XOM.060310 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212804 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197938299 | |
Tillverkarens nummer | 212804 16/2 |