Konisk försänkare 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 7mm

Art-nr.: 150175 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
166 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 7 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 1,8 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3,5
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,09 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150175 7
EAN/GTIN 4045197085726
Tillverkarens nummer 150175 7

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
8
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Konisk försänkare i prisvärt utförande.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfri tillverkning av 90°-försänkningar.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Konisk försänkare 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 7mm

Konisk försänkare 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 7mm

på begäran
I lager
166 styck i lager
109,58  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
295 styck i lager
147,36  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
94 styck i lager
362,74  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
173 styck i lager
182,63  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
386,67  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
190,18  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 3 3 3 3 3 3
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5
totallängd L 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Invändig nej nej nej nej nej nej
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Skaft med tre spännytor
Skärmaterial HSS HSS HSS HSS E HSS E HSS
Produktslag Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen