{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 31 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 4,2 mm | |
totallängd L | 71 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M16 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150175 31 | |
EAN/GTIN | 4045197085856 | |
Tillverkarens nummer | 150175 31 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konisk försänkare 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 31mm
på begäran
I lager
1 039 styck i lager
494,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
518 styck i lager
708,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
858 styck i lager
647,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
1 935,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
2 656,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
3 757,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Utvändig ⌀ | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
totallängd L | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 140 mm | 190 mm | 71 mm |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 335 C |
Skafttolerans | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | VHM |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |