{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 31 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 4,2 mm | |
totallängd L | 190 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M16 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
förborrningshål-⌀ | 4,2 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150372 31 | |
EAN/GTIN | 4045197710789 | |
Tillverkarens nummer | 150372 31 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Koniska precisionsförsänkare, extra långa 90° 31 mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
2 651,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
518 styck i lager
707,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
878 styck i lager
493,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
705 styck i lager
646,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
1 932,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
3 750,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | blå | Utan | blå |
totallängd L | 190 | 71 | 71 | 71 | 140 | 71 |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | VHM |
Skaftdiameter Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |