{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 15 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,2 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150175 15 | |
EAN/GTIN | 4045197085795 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konisk försänkare 90° 15 mm
på begäran
I lager
1 117 styck i lager
157,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
696 styck i lager
222,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 15 | 15 |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,2 | 3,2 |