{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 6,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,5 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M3 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150175 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197085719 | |
Tillverkarens nummer | 150175 6,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konisk försänkare 90° 6,3 mm
på begäran
I lager
522 styck i lager
102,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
424 styck i lager
142,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
totallängd L | 45 | 45 |
Invändig | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,5 | 1,5 |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |