Sats, koniska försänkare nr 150175 med kassett 90°, obelagd, antal försänkare: 17

Art-nr.: 150320 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal försänkare Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

antal försänkare 17
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150320 17
EAN/GTIN 4045197086068
Tillverkarens nummer 150320 17

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
8
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Satser med koniska försänkare i kassett. Praktiska vid montage och i verkstäder.
Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Konisk precisionsförsänkare förvibrationsfria koniska försänkningar.

Innehåll:

vardera 1 försänkare: strl 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5, 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Anmärkning:

Tom kassett för 6 eller 7 försänkare, se nr 150370.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Sats, koniska försänkare nr 150175 med kassett 90°, obelagd, antal försänkare: 17

Sats, koniska försänkare nr 150175 med kassett 90°, obelagd, antal försänkare: 17

på begäran
I lager
58 styck i lager
3 161,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
7 934,85  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager
4 899,46  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
8 753,52  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
3 715,52  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
antal försänkare 17 17 17 17 17
Beläggning obelagd TiAlN obelagd TiCN obelagd
Färgring Utan grön blå blå Utan
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad
Norm DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft med h9 Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft med h9 Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft
Produktslag Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen