{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,5 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150175 6 | |
EAN/GTIN | 4045197085702 | |
Tillverkarens nummer | 150175 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konisk försänkare 90° 6 mm
på begäran
I lager
515 styck i lager
103,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
812 styck i lager
144,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | M3 |
Invändig | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 |
Skafttolerans | h9 | h9 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |