{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,5 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150132 6 | |
EAN/GTIN | 4045197741912 | |
Tillverkarens nummer | 150132 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor 90° 6 mm
på begäran
I lager
194 styck i lager
407,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
209,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 6 | 6 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 45 | 45 |
Invändig | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 |
Skaft | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,5 | 1,5 |