{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150132 8 | |
EAN/GTIN | 4045197741929 | |
Tillverkarens nummer | 150132 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor 90° 8 mm
på begäran
I lager
242 styck i lager
438,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
227,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 8 | 8 |
Färgring | grön | grön |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skärmaterial | HSS | HSS |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2 | 2 |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | Oregelbunden |