{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 23 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,8 mm | |
totallängd L | 67 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150132 23 | |
EAN/GTIN | 4045197741998 | |
Tillverkarens nummer | 150132 23 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Koniska precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor 90° 23 mm
på begäran
I lager
45 styck i lager
937,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
485,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
622,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiAlN |
Färgring | grön | Utan | grön |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | M12 | M12 |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |