{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 31 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 4,2 mm | |
totallängd L | 71 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M16 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150132 31 | |
EAN/GTIN | 4045197742001 | |
Tillverkarens nummer | 150132 31 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor 90° 31 mm
på begäran
I lager
434 styck i lager
1 395,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
92 styck i lager
847,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 31 | 31 |
Färgring | grön | grön |
för sänkskruvar DIN 7991 | M16 | M16 |
totallängd L | 71 | 71 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skaft | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor |
Skafttolerans | h9 | h9 |