{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 8,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M4 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150132 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197741936 | |
Tillverkarens nummer | 150132 8,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Koniska precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor 90° 8,3 mm
på begäran
I lager
395 styck i lager
458,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
181 styck i lager
201,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
726,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
442,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
420 styck i lager
230,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Färgring | grön | Utan | grön | blå | grön |
för sänkskruvar DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Skaft | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor med h9 | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor |
Skafttolerans | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |