{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 16,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,2 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M8 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150132 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197700773 | |
Tillverkarens nummer | 150132 16,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Koniska precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor 90° 16,5 mm
på begäran
I lager
866 styck i lager
633,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
297 styck i lager
286,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
942,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
626,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
315,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
för sänkskruvar DIN 7991 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | Verkstadsnorm | DIN 335 C | DIN 335 C |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |