Koniska precisionsförsänkare, sats med 3 spännytor nr 150132 med box 90°, TiAlN, antal försänkare: 5

Art-nr.: 150303 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
208 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal försänkare Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

antal försänkare 5
Beläggning TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Delning hos försänkarskär Oregelbunden
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Skaft med tre spännytor med h9
Färgring grön
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150303 5
EAN/GTIN 4045197912107
Tillverkarens nummer 150303 5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
75
Alu (kortspånig)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, glasfiber
N
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Precisionsförsänkare nr 150132. Alla försänkare har dessutom en skaft med 3 spännytor för användning med 3-backschuck.
Alla försänkare har 3 skäreggar. Specialgeometri med extrem differentialdelning och avstämda skäreggar. Radiellt avbackade. Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke. Nyutvecklad, speciell TiAlN-beläggning för långa utslitningstider. Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

Fördel:

Mycket god balans under hela försänkningsförloppet. Vibrationsfri gång för perfekta resultat och långa utslitningstider på verktygen.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för tillverknning av exakta, runda 90°-försänkningar.

Innehåll:

vardera 1 försänkare: strl. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Leveransinnehåll:

Koniska precisionsförsänkare, sats i 5 delar med rundbox.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Koniska precisionsförsänkare, sats med 3 spännytor nr 150132 med box 90°, TiAlN, antal försänkare: 5

Koniska precisionsförsänkare, sats med 3 spännytor nr 150132 med box 90°, TiAlN, antal försänkare: 5

på begäran
I lager
208 styck i lager
2 330,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
93 styck i lager
2 796,09  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
177 styck i lager
2 934,64  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
282 styck i lager
2 260,80  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
1 498,80  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager
1 637,35  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 3 3 3 3 3 3
antal försänkare 5 5 5 5 6 6
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad
Norm DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Skaft Skaft med tre spännytor med h9 Cylindriskt skaft med h9 Skaft med tre spännytor med h9 Cylindriskt skaft med h9 Cylindriskt skaft med h9 Skaft med tre spännytor
Delning hos försänkarskär Oregelbunden Oregelbunden Oregelbunden Oregelbunden Oregelbunden Oregelbunden
Produktslag Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen